Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato livello di flessibilità
- Consente l'utilizzo di cornici e luci montate sulla parte superiore del pensile.
- Anta regolabile in 3 dimensioni: altezza, larghezza, inclinazione: Regolazione diretta ± 1,5 mm
- Montaggio rapido senza utensili
- Da un angolo di apertura di 45° l'anta si blocca in qualsiasi posizione
Gamma di ante a ribalta:
- Larghezza: da 450 mm a 1.200 mm
- Altezza: da 420 mm a 750 mm
Fornitura
- 1 giunzione sinistra e destra
- 1 tappo coprivite lato sinistro e destro grigio, simile a RAL 7045
- 1 barra stabilizzatrice 1090 mm tagliabile a misura
- 2 manicotti scorrevoli
- 2 piastre di supporto
- Dima di carta e istruzioni di installazione
Calcolo del peso dell’anta
Larghezza anta × altezza anta x spessore anta × peso specifico 1 + peso maniglia 2 = peso anta
1 Pesi specifici: MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete 0,45 kg/dm3
2 Il peso delle barre di impugnatura deve essere 0,1 kg per 100 mm di larghezza. È preferibile un montaggio di prova.
| Legenda | |
| FAO | Base di appoggio frontale superiore |
| FAS | Rivestimento frontale, lato |
| LWK | Larghezza luce interna mobile |
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.