Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema anta ribalta verso l'alto EVOLIFT
Disponibile con chiusura SOFT e apertura PUSH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Due tipologie di forza in rapporto alle dimensioni ed al peso dell’anta
- Fissaggio al fianco del mobile
- Profondità minima del mobile 175 mm
- Ante di peso da 1,5 a 18 kg
- Molla a filo con ampia possibilità di regolazione
- Montaggio rapido e semplice
- Angolo di apertura regolabile da 80° a 92°
- Possibilità di montaggio singolo o doppio
- Carter di copertura in 2 colori: bianco e titanio
- Altezza mobile min 300 mm max 600 mm
- Utilizzare cerniere 110°
- Per ante con apertura PUSH utilizzare cerniere PUSH per ottenere un’apertura più decisa, cerniere senza molla per aperture più morbida.
- Per ante con apertura PUSH utilizzare sempre il cricchetto Art. 0683113330
- Il set contiene:1 sistema,1 base per anta
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/538853663.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/538853437.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/538853439.jpg)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.