Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta PL 502 FS
La protezione antincendio è testata e soddisfa i requisiti validi per la protezione antincendio e le porte di uscita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La maniglia e rosetta base sono collegate in modo permanente per una tenuta ottimale
- Il collegamento a vite continuo con viti metriche e la camma di supporto forniscono un supporto ottimale per la rosetta.
Le maniglie per porte includono un perno quadro pieno smontato o un perno per maniglia/pomello da 9 mm con filettatura M8.
L'approvazione antincendio si applica solo a raccordi di protezione antincendio Würth completi o combinazioni di singoli componenti antincendio Würth che formano un complessivo approvato a norma DIN 18273. Per l'installazione è possibile utilizzare solo parti originali Würth. Il lavoro di montaggio, compresi tutti i componenti (viti e perni), deve essere eseguito secondo le istruzioni da un professionista qualificato. In caso contrario, qualsiasi richiesta di rimborso in garanzia verrà considerata nulla.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per aree pubbliche, ad esempio porte antincendio, porte antipanico e porte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.