Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura girevole per mobile ad angolo Kit VS COR Wheel Pro
La versione per mobili angolari è molto più facile da usare e offre uno spazio di stoccaggio e un accesso perfetti, con 2 pannelli inferiori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi dell'installazione:
- I bracci di supporto possono essere installati sui dispositivi di fissaggio laterali senza l'ausilio di attrezzi.
- I ripiani possono essere installati sui bracci di supporto senza l'ausilio di attrezzi.
- Per l'uso di moduli inferiori a pavimento e pensili
- Installabile in un secondo momento nei mobili ad angolo e senza dover rimuovere il piano di lavoro
Vantaggi di utilizzo:
- Accesso ottimale grazie ai ripiani girevoli circolari in legno, senza montante centrale, con uno spazio di stoccaggio fino al 20% in più
- I ripiani sono tenuti fermi da una traversa con meccanismo quasi invisibile lunga quanto il mobile, che garantisce stabilità e si può utilizzare su mobili standard.
- Telaio robusto, rivestimento a polvere bianco o antracite, facile manutenzione.
- Portata elevata: ogni piano ha una portata fino a 27,5 kg
- Posizionamento dei ripiani regolabile in altezza, indipendentemente dall'altezza del mobile, pertanto i ripiani possono essere modificati in qualsiasi momento e posso essere posizionati ad altezze a passo 40 mm per sfruttare al meglio lo spazio.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.