Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105
Estremamente facile da aprire grazie a un meccanismo di apertura assistita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Facile accesso a tutto ciò che si trova all'interno
- Gamma anta: larghezza fino a 1200 mm, altezza: 250-500 mm
- L'anta a ribalta rimane bloccata in qualsiasi posizione a partire da 45°
- Possibilità di installare unità aggiuntive
- Angolo di apertura 105°
- Non è necessaria manutenzione o regolazione
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Design perfetto
Per mobili da cucina, soggiorno e ufficio
Per ante a ribalta con ampiezza massima di 1.200 mm
Ampia gamma di regolazione
- Per una vasta gamma di ante a ribalta
- Per ante a ribalta in legno, telai in legno
Vasta gamma di applicazioni
Per ante a ribalta di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con ampi telai in alluminio o legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.