Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di apertura per anta ribalta doppia EVOLIFT
Per mobili pensili con due semiante uguali in altezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tipologie di forze in rapporto alle dimensioni e al peso dell’anta
- Per ante in legno o con profilo d’alluminio scatolato chiuso di larghezza min 45 mm
- Angolo di apertura 110°
- Ante di peso da 3,5 a 15 kg
- Molla a filo con ampia possibilità di regolazione
- Chiusura decelerata regolabile
- Carter di copertura di design in due finiture bianco e titanio
- Larghezza ante 400 - 1200 mm
- Profondità minima del mobile 175 mm
- Altezza mobile min 691 mm max 940 mm
- Utilizzare cerniere 110°
- 1 set contiene: 1 guarnitura -1 base per anta -2 cerniere centrali
- Peso anta* [kg]* maniglia compresa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.