Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design ideale per mobili da cucina, soggiorno e ufficio
- Posizione blocco dell'anta aperta in qualsiasi posizione da 45°
- Possibilità di installare unità aggiuntive
- Non richiede manutenzione
- Per ante di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno
- Pratica apertura e chiusura di ante pesanti grazie alla forza della molla
- Limitatore angolo di apertura regolabile fino a 90°
- Viti Euro preinstallate per il fissaggio del raccordo al pannello laterale
Misure di utilizzo:
- Larghezza: 400-1200 mm
- Altezza: 520-900 mm
| Settore di applicazione | ||||
| Altezza mobile+++ | Leva del +++cambio | Peso anta a ribalta compreso maniglia (kg) | ||
| Meccanismo di sollevamento B | Meccanismo di sollevamento C | Meccanismo di sollevamento D | ||
| 520-559 | Tipo 2 | 4,6-13,8 | - | - |
| 560-599 | Tipo 3 | 4,4-12,6 | 7,0-14,7 | - |
| 600-649 | Tipo 4 | 4,1-12,1 | 6,8-15,8 | - |
| 650-699 | Tipo 5 | 3,8-11,4 | 6,7-16,9 | - |
| 700-749 | Tipo 6 | - | 6,5-16,4 | 10,0-18,0 |
| 750-799 | Tipo 7 | - | 6,0-15,6 | 8,6-19,2 |
| 800-849 | Tipo 7 | - | - | 7,8-18,0 |
| 850-900 | Tipo 7 | - | - | 6,5-16,5 |
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per pensili con ante con misure identiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.