Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 Con sistema ammortizzante integrato e regolabile
- Per larghezza mobile min/max: 400-1200 mm
- Profondità minima d'incasso: 260 mm
- Regolazione dell'altezza: +/- 1,5 mm
- Regolazione laterale: +/- 2 mm
- Regolazione profondità: +/- 0,5 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo nichelato
- Colore: Tele grigio 1, simile a RAL 7045
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design ideale per mobili da cucina, soggiorno e ufficio
- Posizione blocco dell'anta aperta in qualsiasi posizione da 45°
- Possibilità di installare unità aggiuntive
- Non richiede manutenzione
- Per ante di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno
- Pratica apertura e chiusura di ante pesanti grazie alla forza della molla
- Limitatore angolo di apertura regolabile fino a 90°
- Viti Euro preinstallate per il fissaggio del raccordo al pannello laterale
Misure di utilizzo:
- Larghezza: 400-1200 mm
- Altezza: 520-900 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per pensili con ante con misure identiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.