Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 1
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 2
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 3
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 4
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 5
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 6
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 7
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 8
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 9
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 10
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 11
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 12

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Regolazione flessibile del peso dell'anta a ribalta

  • Si apre automaticamente verso l'alto con un angolo di apertura di 17°

  • Angolo di apertura variabile di 75° o 90°, per un accesso perfetto all'interno del mobile

  • Eccellenti proprietà di funzionamento grazie al cuscinetto in plastica esente da manutenzione

  • Fissaggio con viti flangiate Euro in fila di fori

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.