Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Movimento particolarmente leggero
- L'anta rimane blocca in ogni posizione di apertura
- Ampia gamma di applicazioni per ante a ribalta di vari materiali e pesi, come legno, vetro, MDF con telai in alluminio o legno
- Installazione semplice
- Stabilità elevata
Gamma anta:
- Larghezza: 450–1200 mm
- Altezza: 350–600 mm
Calcolo del peso dell’anta
Larghezza anta × altezza anta x spessore anta × peso specifico 1 + peso maniglia 2 = peso anta
1 Pesi specifici: MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete 0,45 kg/dm3
2 Il peso delle barre di impugnatura deve essere 0,1 kg per 100 mm di larghezza. Si consiglia di effettuare un montaggio di prova.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.