Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 1
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 2
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 3
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 4
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 5
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 6
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 7
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 8
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro L-80 con sistema ammortizzante regolabile integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzo particolarmente comodo


  • Movimento particolarmente leggero

  • L'anta rimane blocca in ogni posizione di apertura

  • Elevato grado di stabilità


Applicazioni flessibili


  • Ampia possibilità di utilizzo

  • ampia gamma di materiali dell'anta a ribalta tra cui legno, vetro, MDF con telai in alluminio o legno

  • Facile da montare


Gamma di ante a ribalta


  • Larghezza: da 450 mm a 1.200 mm

  • Altezza: da 350 mm a 600 mm


Fornitura


  • 1 giunzione sinistra e destra

  • 1 tappo coprivite lato sinistro e destro grigio, simile a RAL 7045

  • 1 barra stabilizzatrice 1090 mm tagliabile a misura

  • 2 manicotti scorrevoli

  • 2 piastre di supporto

  • Dima di carta e istruzioni di installazione
Indicazione

Calcolo del peso dell’anta


Larghezza anta × altezza anta x spessore anta × peso specifico 1 + peso maniglia 2 = peso anta


1 Pesi specifici: MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete 0,45 kg/dm3


2 Il peso delle barre di impugnatura deve essere 0,1 kg per 100 mm di larghezza. Si consiglia di effettuare un montaggio di prova.

Area di applicazione

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.