Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 1
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 2
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 3
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 4
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 5
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 6
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 7
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 8
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 9
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 10
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 11
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57 - 12

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura anta a ribalta Kinvaro T57

Con molla di chiusura integrata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Regolazione flessibile del peso dell'anta a ribalta


Con forza della molla regolabile da 0 a 240 N per molla



Ruota automaticamente verso l'alto da 17°



Angolo di apertura variabile di 75° o 90°


Facile accesso ai contenuti dell'unità



Cuscinetto in plastica


Eccellenti proprietà di funzionamento grazie al cuscinetto in plastica, il quale non necessita di manutenzione



Montaggio consigliato sul fianco con viti Euro e sull'anta con viti truciolari


Montaggio semplice

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.