Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 65 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzioni intelligenti
- Non richiede cerniere per mobili sul pannello superiore.
- L'anta a ribalta rimane bloccata in qualsiasi posizione a partire da 45°.
- Possibilità di installare armadi aggiuntivi
- Non richiede manutenzione.
Anteriore
- Facile da montare
- Regolazione altezza: ± 3 mm
Meccanismo di apertura supportato a molla
- Apertura e chiusura dell'anta a ribalta particolarmente comode e facili
- Minimo sforzo richiesto
Fornitura
- 1 braccetto a ribalta lato destro/sinistro con ammortizzazione e molla nera preassemblata
- 1 tappo coprivite lato destro/sinistro grigio (simile a RAL 7045)
- 2 molle gialle, fornite sfuse
- Istruzioni di posa
Il peso dell'anta a ribalta include sempre la maniglia.
Dimensioni soggette a modifica. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Varie applicazioni per ante a ribalta di larghezza 300-1200¬mm. Altezza anta a ribalta 300-600¬mm. La forza della molla è adatta a una varietà di applicazioni, da ante a ribalta piccole e leggere in legno naturale fino ad ante a ribalta pesanti. Per ante a ribalta realizzate con qualsiasi materiale e con diversi pesi, ad es. legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.