Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71
Con sistema ammortizzante regolabile integrato
- Per altezza mobile min/max: 300-600 mm
- Per peso piano ribaltabile min/max incl. maniglia: 1,4-8,5 kg
- Profondità minima d'incasso: 147 mm
- Angolo d'apertura: 110 Gradi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non necessita il montaggio di cerniere
- Installazione più rapida
- L'anta a ribalta si blocca in qualsiasi posizione
- Possibilità di installare unità aggiuntive
- Montaggio dell'anta semplice e senza utilizzo di utensili
- Regolazione diretta tridimensionale delle ante
- Non richiede manutenzione
Vasta gamma di applicazioni per ante a ribalta da grandi a extra-large
- Larghezza dell'anta a ribalta: 300-1200 mm
- Altezza dell'anta a ribalta: 300-600 mm
- La forza della molla è adatta a una vasta gamma di applicazioni, dalle ante a ribalta piccole e leggere in legno naturale fino a quelle pesanti.
- Per ante a ribalta di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno.
Estremamente facile da aprire grazie a un meccanismo di apertura a molla
- Le ante a ribalta sono facili da aprire e chiudere
- Minimo sforzo richiesto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.