Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 1
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 2
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 3
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 4
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 5
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 6
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 7
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 8
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 9
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 10
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 11
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 12
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 13
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 14
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 15
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 16
Guarnitura per anta a ribalta  Kinvaro T 71 - 17

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71

Con sistema ammortizzante regolabile integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Non necessita il montaggio di cerniere

  • Installazione più rapida

  • L'anta a ribalta si blocca in qualsiasi posizione

  • Possibilità di installare unità aggiuntive

  • Montaggio dell'anta semplice e senza utilizzo di utensili

  • Regolazione diretta tridimensionale delle ante

  • Non richiede manutenzione


Vasta gamma di applicazioni per ante a ribalta da grandi a extra-large


  • Larghezza dell'anta a ribalta: 300-1200 mm

  • Altezza dell'anta a ribalta: 300-600 mm

  • La forza della molla è adatta a una vasta gamma di applicazioni, dalle ante a ribalta piccole e leggere in legno naturale fino a quelle pesanti.

  • Per ante a ribalta di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno.


Estremamente facile da aprire grazie a un meccanismo di apertura a molla


  • Le ante a ribalta sono facili da aprire e chiudere

  • Minimo sforzo richiesto