Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non necessita il montaggio di cerniere
- Più rapidi da installare
- L'anta si blocca in qualsiasi posizione
- Possibilità di installare unità aggiuntive
- Montaggio dell'anta semplice e senza utilizzo di utensili
- Regolazione 3D delle ante
- Non richiede manutenzione
Vasta gamma di applicazioni per ante a ribalta da grandi a extra-large
- Larghezza dell'anta a ribalta: 550–1200 mm
- Altezza dell'anta: 400–600 mm
- Si ha la possibilità di regolare la forza della molla con varie potenze, così da poter ammortizzare sia le ante a ribalta piccole sia quelle grandi e pesanti.
- Per ante a ribalta di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con ampi telai in alluminio o legno.
Estremamente facile da aprire grazie a un meccanismo di apertura a molla
- Le ante a ribalta sono facili da aprire e chiudere
- Minimo sforzo richiesto
Il peso dell'anta include sempre la maniglia
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.