Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura apertura verso l'alto parallela EVOLIFT
Sistema per mobili con apertura verso l’alto con l’anta parallela
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Due tipologie di forze in rapporto alle dimensioni e al peso dell’anta
- Ante di peso da 2,5 a 9,5 kg
- Molla a filo con ampia possibilità di regolazione
- Chiusura decelerata regolabile
- Carter di copertura di design in due finiture bianco e titanio
- Larghezza ante 400-1200 mm
- Profondità minima del mobile 175 mm
- Altezza mobile min 440 mm max 600 mm
- 1 set.contiene: 1sistema dx-1sistema sx-2 basi per anta
Utilizzare un inserto Torx T20
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.