Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per porta pighevole a libro
Guarnitura completa per 1 porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Permette la costruzione di porte a libro e/o a libro 2/3
Carrello in nylon con ruote in Delrin
Cerniere a compasso in acciaio verniciato
Fermi a molla
Larghezza vano max. 1000 mm
Contenuto
- Cerniere a compasso 2 pz
- Cerniera laterale superiore 1 pz
- Cerniera laterale inferiore 1 pz
- Battuta di arresto 1 pz
- Carrello 1 pz
- Fermo a molla 1 pz
Note per il montaggio
Per il montaggio e il relativo smontaggio della guarnitura bisogna prevedere uno spezzone da 80 mm di binario per poter inserire il carrello
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.