Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per porta pighevole a libro
Guarnitura per porta pighevole a libro - 1
Guarnitura per porta pighevole a libro - 2
Guarnitura per porta pighevole a libro - 3
Guarnitura per porta pighevole a libro - 4
Guarnitura per porta pighevole a libro - 5
Guarnitura per porta pighevole a libro - 6
Guarnitura per porta pighevole a libro - 7
Guarnitura per porta pighevole a libro - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per porta pighevole a libro

Guarnitura completa per 1 porta

  • Capacità di carico: 50 kg
  • Per spessore porta min/max: 35-45 mm
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
Cod. art. Capacità di carico Per spessore porta min/max Numero UI
Prezzo/UI
0684512100
50 kg 35-45 mm
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
Permette la costruzione di porte a libro e/o a libro 2/3



Carrello in nylon con ruote in Delrin



Cerniere a compasso in acciaio verniciato



Fermi a molla



Contenuto


  • Cerniere a compasso 2 pz

  • Cerniera laterale superiore 1 pz

  • Cerniera laterale inferiore 1 pz

  • Battuta di arresto 1 pz

  • Carrello 1 pz

  • Fermo a molla 1 pz
Indicazione

Note per il montaggio


Per il montaggio e il relativo smontaggio della guarnitura bisogna prevedere uno spezzone da 80 mm di binario per poter inserire il carrello