Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per pensili e basi
- Chiusura ed apertura ammortizzata dell’anta
- Fuga tra le ante minima
- Regolazioni 3D delle anteKit binari superiore ed inferiore in alluminio anodizzato naturale
- Spessore max. spalla intermedia 36 mm
- Altezza max. dell’anta 1200 mm, nell’utilizzo in una base l’altezza dell’anta max. non deve superare i 500 mm
Spessore max. spalla intermedia 35 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.