Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 120-HS per montaggio a soffitto per porte in legno
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 120-HS per montaggio a soffitto per porte in legno - 1
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 120-HS per montaggio a soffitto per porte in legno - 2
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 120-HS per montaggio a soffitto per porte in legno - 3
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 120-HS per montaggio a soffitto per porte in legno - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 120-HS per montaggio a soffitto per porte in legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Capacità di carico: 120 kg

  • Spessore porta: 40-50 mm

  • Larghezza porta: 625-2.000 mm

  • Altezza porta: max. 3000 mm

  • Regolazione dell'altezza ±5 mm sul carrello

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.