Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura scorrevole complanare FLEX L70
Sistema complanare a due ante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata per singola anta 70 kg
- Soluzione flessibile che prevede il taglio a misura dei binari e l’assemblaggio in funzione della larghezza interna del mobile
- Ammortizzato in apertura e chiusura
- Semplicità di montaggio
- Altezza da terra 33 mm
- Spessore anta min.18 mm max 45 mm con maniglia
Slider L70 Flex è un sistema flessibile che può essere adattato a larghezza della luce interna del mobile (L1) che vanno da un minimo di 1731 mm ad un massimo di 3400 mm
La maniglia può essere posizionata vicino al bordo dell’anta (centro mobile) o al massimo a un terzo della sua larghezza (TL)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.