Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura scorrevole complanare FLEX L70
Guarnitura scorrevole complanare  FLEX L70 - 1
Guarnitura scorrevole complanare  FLEX L70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura scorrevole complanare FLEX L70

Sistema complanare a due ante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Portata per singola anta 70 kg

  • Soluzione flessibile che prevede il taglio a misura dei binari e l’assemblaggio in funzione della larghezza interna del mobile

  • Ammortizzato in apertura e chiusura

  • Semplicità di montaggio

  • Altezza da terra 33 mm

  • Spessore anta min.18 mm max 45 mm con maniglia
Area di applicazione
Istruzioni

Slider L70 Flex è un sistema flessibile che può essere adattato a larghezza della luce interna del mobile (L1) che vanno da un minimo di


1731 mm ad un massimo di 3400 mm

La maniglia può essere posizionata vicino al bordo dell’anta (centro mobile) o al massimo a un terzo della sua larghezza (TL)