Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per porte scorrevoli RSB 55/85 FB
Per ante complanari in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzo a 2 o 3 ante
- Portata 55 kg fino a porte con larghezza minore 1270 mm
- Portata 85 kg per ante con larghezza maggiore 1270 mm (possibilità di fare solo 2 ante)
- Spessore porta minimo 19 mm massimo 45 mm
- ingombro base/cappello 60 mm
- Larghezza minimo 770 mm massimo 1500 mm (2 ante)
- Larghezza minimo 950 mm massimo 1200 mm (3 ante)
- Regolazione in altezza ± 3 mm
- Regolazione laterale ± 3 mm
- Chiusura automatica e ammortizzata
- carrello in lega di alluminio
- ruote su cuscinetti a sfera, rivestite in materiale plastico
- nessuna lavorazione sull’anta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.