Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con guida parallela
Preciso, di facile scorrimento, elevata stabilità laterale
Porte scorrevoli parallele rientranti
Le porte non restano esterne, nessun ingombro esterno al mobile
Altezza porta max. 2200 mm
Uso flessibile
Guida con cuscinetti a sfera, zincata e cromata
Spessore porta 19 mm
Angolo di apertura 110°
Montaggio con cerniere mezzo collo da 9,5 mm
Contenuto:
- 4 x guide a sfera
- 2 x cremagliere lunghe da 532 mm per il taglio a misura
- 2 x ingranaggi
- 2 x blocchi di cuscinetti, ognuno con boccole e 2 viti M 4 x 25
- 4 rondelle dentellate coniche
- 4 x viti M 4 x 6
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.