Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante per flange a media resistenza senza colature
Sigillante per flange a media resistenza senza colature - 1
Sigillante per flange a media resistenza senza colature - 2
Sigillante per flange a media resistenza senza colature - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per flange a media resistenza senza colature

Adesivo viscoso e materiale sigillante per sigillare flange e superfici con crepe larghe

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Prodotto viscoso


Il materiale non gocciola e non cola, per cui è ideale per lavori in elevazione e su superfici verticali.



Giunzione al 100%


Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.



Lievemente flessibile


Compensa la differenza di espansione tra i differenti materiali.



Sigillatura immediata anche con carichi di pressione minimi


La pressione di carico può essere applicata immediatamente. Nessun tempo di attesa.



Utilizzabile anche su metalli passivi


  • Utilizzabile anche per flange in alluminio

  • Un unico prodotto per una vasta gamma di materiali.


Indurimento rapido


Breve durata



Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo



Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Senza silicone, solventi e oli

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate. È sempre preferibile eseguire prove preliminari.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Prima di adoperare il prodotto, quindi, è indispensabile stabilire se è adatto all'impiego previsto, assumendosi qualunque responsabilità connessa al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo, pertanto, la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualunque momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!