Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per flange media resistenza
Per sigillare superfici e flange con gioco tra le parti fino a max 0,5 mm. In sostituzione delle guarnizioni solide.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata capacità di chiusura delle aperture
Riempie completamente le cavità superficiali
Giunzione al 100%
Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.
Media resistenza
- Rimovibile
- Pellicola sigillante leggermente flessibile
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo
Senza silicone, solventi e olio
- Omologazione NSF, Classe S2, sigillanti - nessun contatto diretto con gli alimenti
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.
- Omologazione NSF, Classe S2, sigillanti - nessun contatto diretto con gli alimenti
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per sigillare flange e superfici con giunti fino a max 0,5 mm, in sostituzione di guarnizioni solide. Impiegato in genere per la formazione di guarnizioni liquide su giunti a flangia resistenti alla torsione, ad esempio scatole ingranaggi e alloggiamenti motore, nell'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, lavorazione dei metalli e fabbricazione di utensili, ingegneria navale e meccanica, costruzione di motori, applicazioni elettriche ed elettroniche, ecc.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire sufficientemente le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.