Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnizione chimica Di colore verde
Guarnizione chimica Di colore verde - 1
Guarnizione chimica Di colore verde - 2
Guarnizione chimica Di colore verde - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnizione chimica Di colore verde

Per sigillare superfici e flange con giunti fino a max 0,3 mm. In sostituzione alle guarnizioni solide.
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
Bassa resistenza


Facile da rimuovere



Giunzione al 100%


Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.



Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Prodotto residuo facile da terminare grazie al flacone a soffietto



Senza silicone e solventi

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151996

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!