Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnizione chimica Di colore verde
Guarnizione chimica Di colore verde - 1
Guarnizione chimica Di colore verde - 2
Guarnizione chimica Di colore verde - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnizione chimica Di colore verde

Per sigillare superfici e flange con giunti fino a max 0,3 mm. In sostituzione alle guarnizioni solide.

  • Base chimica: Estere dell'acido dimetacrilico
  • Colore: Verde
  • Condizioni 1 di viscosità 1 min/max: 55000-80000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 2/2,5 giri/min
  • Viscosità 2 min/max: 15000-25000 mPas
  • Condizioni per viscosità 2: a 25°C, Brookfield RVT, girante 2/20 giri/min
  • Densità: 1,05 g/cm³
  • Punto di infiammabilità min: 100 °C
  • Resistenza min/max iniziale: 15-30 min
  • Resistenza funzionale min/max: 3-6 h
  • Resistenza finale min/max: 6 h-24 h
  • Forza di rottura min/max: 8-10 Nm
  • Condizioni per forza di rottura: M 10 mm
  • Coppia prevalente min/max: 3-5 Nm
  • Condizioni per coppia prevalente: M10
  • Condizioni per resistenza a pressione e taglio min/max: 4-6 N/mm² / conforme alla norma DIN 54452
  • Condizioni per resistenza alla tensione min/max: 2-4 N/mm² / conforme a ASTM D-2095
  • Resistenza al taglio min/max: 2-4 N/mm²
  • Condizioni per resistenza alla trazione e al taglio: conforme a ASTM D-950
  • Temperatura d'esercizio min/max: -55 a 150 °C
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese / a temperatura ambiente
  • Peso contenuto: 50 g
  • Senza silicone: Sì
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
Cod. art. Base chimica Colore Condizioni 1 di viscosità 1 min/max Viscosità 2 min/max Numero UI
Prezzo/UI
0893573050
Estere dell'acido dimetacrilico Verde 55000-80000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 2/2,5 giri/min 15000-25000 mPas
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
Bassa resistenza


Facile da rimuovere



Giunzione al 100%


Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.



Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Prodotto residuo facile da terminare grazie al flacone a soffietto



Senza silicone e solventi

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151996

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!