Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile Dynaneo Soft-close 30 kg con estrazione totale
Eccellenti proprietà di scorrimento con forze di estrazione minime
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con sistema di frenata Soft-close integrato
- Per spondine da max. 16 mm
- Portata massima: 30 kg
Regolazione 2D semplice e senza dover utilizzare utensili. Può essere eseguita utilizzando il dispositivo di bloccaggio anteriore
- Regolazione dell'altezza + 3 mm
- Regolazione laterale: +/- 1 mm
Le guide del mobile devono essere installate utilizzando euroviti di diametro 6,8 x 14 mm o viti truciolari di diametro 4 x 16 mm.
Le raccomandazioni sulle viti sono indicative. L'installatore deve assicurarsi che il supporto di fissaggio sia adeguato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.