Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg
Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg - 1
Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg - 2
Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg - 3
Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg

Fissaggio a vite. Con sistema di ammortizzamento integrato.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Il cassetto si chiude delicatamente grazie al sistema di ammortizzamento pneumatico


Sistema autorientrante dotato di ammortizzatore integrato



Accesso comodo a tutti contenuti interni al cassetto


Sovraestensione: 29 mm



Eccezionale scorrevolezza e stabilità laterale

Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!