Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 1
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 2
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 3
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 4
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 5
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 6
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 7
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 8
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 9
Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro - 10

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro

  • Per larghezza corpo min: 500 mm
  • Per larghezza sostegno max: 600 mm
  • Profondità di montaggio: 480 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Portata uscita: 75 kg
  • Ammortizzatore: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per altezza libera armadio min/max Colore Per larghezza corpo min Per larghezza sostegno max Numero UI
Prezzo/UI
0684901809
1200-2140 mm Alluminio bianco RAL 9006 500 mm 600 mm
1 pz.
0684904024
Antracite 500 mm 600 mm
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
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine