Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida di supporto per valigetta in acciaio
Da inserire tra due telai di supporto con una profondità di installazione di 380 mm
- Descrizione tipo: VAWK02
- Larghezza struttura: 556 mm
- Altezza struttura: 90 mm
- Profondità struttura: 380 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 0,960 kg
- Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.