Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile a estrazione parziale Self-close Dynamic NT
Con inserimento automatico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compensazione automatica delle tolleranze di produzione di +1/-2 mm
Combinazione di sfere d'acciaio e di cuscinetti a rulli
Il sistema di bloccaggio appropriato consente di regolare l'altezza di +2,5 mm senza l'utilizzo di utensili.
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
- Il montaggio del profilo dell'armadio deve essere effettuato tramite l'utilizzo di viti Euro. Il montaggio del cassetto avverrà tramite un sistema di aggancio.
- Montaggio: L'aggancio tra il cassetto e la guida avverrà in seguito a uno scatto "clic" durante lo scorrimento del cassetto sulla guida
- Smontaggio: Sbloccare il sistema di aggancio del cassetto sia sul lato destro sia su quello sinistro. Estrarre il cassetto dalla parte anteriore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.