Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile ad alta portata 70kg SMOVE
Guida invisibile alta portata 70kg per cassetti in legno, guida completa, adatta a soddisfare tutte le esigenze, e sfruttabile in una vasta varietà di mobili e di ambienti: dalla cucina al bagno, oltre che living, zona notte, ufficio, e ovunque occorra un prodotto versatile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guida invisibile
- Portata massima 70kg
- È disponibile nella versione Smove, caratterizzata da una chiusura ammortizzata, e nella versione Push per tutti i cassetti privi di maniglia. Per la versione Push è inoltre disponibile come accessorio un sistema di sincronizzazione che consente l’apertura di cassetti di qualsiasi larghezza. Una semplice pressione sul frontale, anche in prossimità delle estremità, ermette lo sgancio dei dispositivi Push e la conseguente apertura immediata e agevole del cassetto
- Entrambe le versioni sono disponibili in lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm
- A livello strutturale F70 è provvista di un sistema a cremagliera, integrato in tutte le lunghezze e versioni disponibili, il quale sincronizza i tre elementi scorrevoli della guida e le garantisce un’ottima stabilità laterale e una perfetta silenziosità di scorrimento senza l’aggiunta di ulteriori componenti
- La guida F70 è dotata di regolazione laterale, frontale, verticale e dell’inclinazione, tutte facilmente azionabili senza l’utilizzo di alcun tensile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.