Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida, tagliatubi
L'accessorio viene utilizzato come controsupporto durante il taglio di tubi per sifone a parete al fine di non schiacciarli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Taglio dritto e pulito per un facile montaggio
- Nessuna contaminazione da segatura (separazione priva di trucioli)
- Per tutti i tagliatubi comuni con diametro fino a 35 mm
- Lunga durata grazie alla plastica di alta qualità
- Con scala di lunghezza
Per tutti i tubi per sifone in strutture sanitarie con diametro di 32 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.