Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guida per tavolo allungabile con apertura centrale
Guida per tavolo allungabile con apertura centrale - 1
Guida per tavolo allungabile con apertura centrale - 2
Guida per tavolo allungabile con apertura centrale - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guida per tavolo allungabile con apertura centrale

  • Larghezza: 16,6 mm
  • Larghezza 2: 40,5 mm
  • Altezza: 47,8 mm
  • Lunghezza piastre scorrevoli: 300 mm
  • Distanza battuta - centro foro: 24,5 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Grezzo
  • Descrizione tipo: 060 EL
  • Tipologia di estrazione: Montaggio su rullo
  • Capacità di carico: 60 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza min Lunghezza max Apertura Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0684080200
800 mm 1100 mm 500 mm 1200 g
1 pz.
0684080202
900 mm 1200 mm 600 mm 1450 g
1 pz.
0684080204
1000 mm 1300 mm 700 mm 1250 g
1 pz.
0684080206
1300 mm 1300 mm 700 mm 1420 g
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
  • Scorrimento su ruote stampate con rivestimento Derlin

  • Sistema d’apertura sincronizzato a cremagliera

  • Pomello per blocco guida in qualsiasi posizione