Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic 40 kg per frontali di cassetti privi di maniglie
Per cassetti in legno e sistemi di telai per cassetti Vionaro V8 e V13
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elemento Tipmatic integrato
- Nessun requisito di applicazione o di spazio supplementare
- Premere al centro del pannello per aprirlo
Regolazione precisa del gioco del frontale
- Regolabile su entrambi i lati fino a 6 mm (impostazione di fabbrica: 4,5 mm)
Su richiesta, è possibile aggiungere la sincronizzazione in un secondo momento
- Toccare il frontale in una posizione qualsiasi per aprirlo
Scorrimento straordinariamente fluido, senza battuta intermedia
- Carrelli di scorrimento completamente sincronizzati
Scorre con leggerezza e precisione
- Rotelle in plastica resistenti all'usura
Elevato grado di stabilità laterale
- Binari di guida larghi
Il sistema di aggancio appropriato e l'adattatore di regolazione consentono la regolazione bidimensionale o tridimensionale.
L’apertura frontale dipende da vari fattori, come ad esempio la larghezza e l'altezza del frontale e la sua robustezza. Si consiglia pertanto di impostare una battuta di prova.
Dimensioni soggette a modifica. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.