Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic 40 kg Per frontali di cassetti privi di maniglie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elemento Tipmatic integrato
- Nessun requisito di applicazione o di spazio supplementare
- Premere il frontale del cassetto nella parte centrale per aprire
Regolazione precisa dell’apertura frontale
Regolazione dell'aria del frontale fino a 6 mm (impostazione di fabbrica: 4,5 mm)
Installazione opzionale per la sincronizzazione
Toccare in qualsiasi zona del frontale per aprire
Funzionamento estremamente silenzioso
grazie alle guide di scorrimento perfettamente sincronizzate
Prestazioni semplici e accurate
grazie ai rulli in materiale plastico resistente
Elevata stabilità laterale
grazie alle ampie guide
Il sistema di aggancio appropriato e l'adattatore di regolazione consentono la regolazione bidimensionale o tridimensionale.
L’apertura frontale dipende da vari fattori, come ad esempio la larghezza e l'altezza del frontale e la sua robustezza. Si consiglia pertanto di impostare una battuta di prova.
Dimensioni soggette a modifica. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.