Le guide permettono un rientro automatico negli ultimi 60 mm
La chiusura del cassetto avviene in totale sicurezza
Distanza dal bordo
Le guide del cassetto sono allineate in modo preciso alla base
Distanza tra le teste delle viti nelle guide del mobile
Le scorrimento delle ruote avviene in modo sicuro
Doppio fermo
Il cassetto si arresta in modo sicuro quando viene aperto
La capacità di carico specificata nella descrizione, rappresenta un carico testato in fase di collaudo, in conformità con la normativa DIN 68858 in riferimento a una lunghezza nominale di 500 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.