Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autorientrante
- Fermo di massima sicurezza
- Le posizioni dei fori per l'estrazione totale sono identiche a quelle per l'estrazione parziale
La capacità di carico specificata riportata nella descrizione, rappresenta il peso totale testato in fase di collaudo, in conformità con la normativa DIN 68858 a una lunghezza nominale di 500 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.