Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida scorrevoli a sfere, con estrazione e con portata totale di 100 kg
Fissaggio a vite
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessuna apertura involontaria quando il cassetto è chiuso
A prova di bambino, nessun pericolo di schiacciamento
Rientranza del cassetto di 3 mm
Eccezionale scorrevolezza e stabilità laterale
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Il montaggio della guida scorrevole all'interno del mobile può essere fatto con viti Euro. Il montaggio del cassetto può essere fatto con viti ASSY Ø 3,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.