Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg
Fissaggio a staffa. Con sistema di ammortizzamento integrato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il cassetto si chiude delicatamente grazie al sistema di ammortizzamento pneumatico
- Sistema autorientrante dotato di ammortizzatore integrato
- L'effetto di ammortizzamento è ridotto con i carichi pari o superiori a 45 kg
A prova di bambino, nessun pericolo di schiacciamento
Rientranza del cassetto di 5 mm
Eccezionale scorrevolezza e stabilità laterale
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
La guida scorrevole del mobile può essere montata con vite Euro. Il montaggio del cassetto può essere fatto con viti ASSY Ø 3,5 mm o con il tassello in legno di Ø 8 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.