Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida cuscinetto a sfere, con estrazione totale e con una portata massima di 60 kg
Fissaggio a staffa. Con sistema di ammortizzamento integrato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il cassetto si chiude delicatamente grazie al sistema di ammortizzamento pneumatico
- Sistema autorientrante dotato di ammortizzatore integrato
- L'effetto di ammortizzamento è ridotto con i carichi pari o superiori a 45 kg
A prova di bambino, nessun pericolo di schiacciamento
Rientranza del cassetto di 5 mm
Eccezionale scorrevolezza e stabilità laterale
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
La guida scorrevole del mobile può essere montata con vite Euro. Il montaggio del cassetto può essere fatto con viti ASSY Ø 3,5 mm o con il tassello in legno di Ø 8 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.