Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guide a sfere con estrazione totale con una portata massima di 50 kg
Montaggio a perno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Autorientrante da entrambi i lati, con possibilità di regolare la tensione della molla
- Chiusura controllata negli ultimi 25 mm
- Impedisce l'apertura involontaria della guida quando il cassetto è chiuso
Accesso comodo a tutti contenuti interni al cassetto
Sovraestensione: 29 mm
Eccezionale scorrevolezza e stabilità laterale
La tensione della molla può essere regolata ad altri due livelli utilizzando le stesse molle. Questo rende la forza di inserimento più intensa alla posizione C e più debole alla posizione A.
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Il montaggio della guida scorrevole all'interno del mobile può essere fatto con viti Euro. Il montaggio del cassetto può essere fatto con viti ASSY Ø 3,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.