Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida a estrazione totale Nova Pro soft-close
Chiusura fluida, delicata e silenziosa
- Sistema di apertura/chiusura: Soft-close
- Tipologia di estrazione: Estrazione completa
- Per telaio: Nova Pro Classic, Nova Pro Scala
- Per NP Tipmatic a chiusura soft-close: Sì
- Materiale: Acciaio / plastica
- Superficie: Tipo zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In combinazione con l'unità Nova Pro Tipmatic Soft-close, la guida a estrazione totale può essere convertita in un sistema di apertura meccanica per frontali senza maniglie (funzione Tipmatic e ammortizzazione soft-close combinate)
- Guide ultra silenziose e fluide senza scatti durante l'apertura o la chiusura
- Apertura comoda e semplice non si avverte nessuna grande resistenza, anche con carichi elevati e maniglie strette
I cassetti con le unità a chiusura graduale Nova Pro Tipmatic possono essere aperti anche con maniglie.
Ad esempio, con l'estensione del sistema per la raccolta differenziata, i clienti finali possono scegliere tra spinta o trazione.
Confezionamento sostenibile con unità di imballaggio PU 20. Una scatola di 20 guide lato sinistro e una scatola di 20 guide lato destro sono fornite in kit.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.