Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina Speedtap 4.0-Uni/Inox, scanalatura dritta Per filettatura metrica ISO DIN 13
Per filettature a foro passante. Particolarmente adatto per acciai inossidabili al cromo-nichel, acciai legati e non legati ≤1300 N/mm². La generazione 4.0 stabilisce nuovi standard nella maschiatura.
- Codice prodotto: 4608
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso
- Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 3xD
- Materiale di taglio: HSCo-PM
- Superficie: HARODUR
- Forma: B
- Forma gambo: Cilindrico con attacco quadro
- Tolleranza maschi: ISO 2X (6HX)
- Tolleranza diametro gambo: h9
- Mandata refrigerante: Esterno
- Per resistenza alla tensione fino a: 1300 N/mm²
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², Titanio, Leghe di titanio, rame, Ottone, Alluminio, Plastica
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
















Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.