Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX str. grooved IC HARODUR
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
- Codice prodotto: 4618
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso
- Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 3xD
- Numero denti: 3 PZ
- Materiale di taglio: HSCo-PM
- Normative: DIN 371
- Superficie: HARODUR
- Forma: B
- Forma gambo: Cilindrico con attacco quadro
- Tolleranza maschi: ISO 2X (6HX)
- Tolleranza diametro gambo: h9
- Mandata refrigerante: Interno
- Per resistenza alla tensione fino a: 1300 N/mm²
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², Titanio, rame, Ottone, Alluminio, Plastica
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
















Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.