Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento punte Duo-S Vario con gambo SDS-plus 7 pz
Punta a percussione piena con testa a 2 taglienti aggressiva, punta di centraggio ed elica Vario con rinforzo interno, per una velocità di foratura nettamente superiore. Ottimizzata per trapani a percussione a batteria. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Foratura notevolmente più rapida
La geometria della punta ottimizzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.
Prestazioni di foratura ottimali a contatto con i ferri di armatura
Gli elementi rinforzati in carburo di tungsteno temprato, con smussi di rinforzo sensibilmente più grandi, riducono la possibilità che la punta rimanga incastrata nei ferri di armatura e aumentano la resistenza.
Precisione della foratura
Grazie alla speciale punta autocentrante.
Elica a spirale Vario con rinforzo interno e dorso che si restringe davanti e si allarga dietro, con angolo più acuto all'estremità elicoidale.
Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e maggiore protezione contro la rottura.
- Attrito ridotto
- Maggiore stabilità
- Massima trasmissione dell'energia a impulsi
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, ad es. articolazione ottimizzata e facile apertura
- Diam. 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS.
- Attenzione: Se occorre utilizzare punte lunghe, eseguire un preforo breve con una punta corta dello stesso diametro.
I ferri di armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.