Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico), esecuzione bassa ISO 10511, acciaio inox A4/035
- Normative: ISO 10511
- Materiale: Acciaio inossidabile A4
- Classe di resistenza: 035
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Forma: Basso
- Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
- Funzione di bloccaggio: Blocco antiallentamento mediante serraggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 10511 sostituisce DIN 985 | Sono presenti analogie limitate | Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura passo fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.